Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Kerti állólámpa LED-es 8W 423lm 3000K grafit 495mm IP65 IK10 SN157032 - 5526GR3K

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Kerti állólámpa LED-es 8W 423lm 3000K grafit 495mm IP65 IK10 SN157032

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Magasság / mélység - 73 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157032

Gyártói cikkszám

5526GR3K

Gyártói típuskód

GOCCIA STANDING 5526

Védettség:

IP65

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

73 mm

Ütésállóság:

IK10

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpatest fajtája:

oszlop

Fényérzékelővel:

Nem

Effektív fényáram:

423 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Talplemezzel:

Nem

Hosszúság:

495 mm

Szélesség:

86 mm

Felület:

porszórt

Átmérő:

0 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kerti állólámpa LED-es 8W 423lm 3000K grafit 495mm IP65 IK10