Egyéb gyártó - KMLX9173 Munkalámpa 16 LED-es (110x110mm) 60°-os terítő fény SY006195 - KMLX9173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Védettség - IP67
Ház színe - fekete
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006195
Gyártói cikkszám
KMLX9173
Gyártói típuskód
KMLX9173
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Védettség:
IP67
Ház színe:
fekete
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
10-30 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Fényáram:
2100-2100 lm
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Lámpateljesítmény:
43-43 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
110 mm
Hosszúság:
110 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem