Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Kombinált fogó 160mm HRC58-62 SY010197 - HT1P006

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Kombinált fogó 160mm HRC58-62 SY010197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 160 mm

  • Elöl álló él - Igen

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5901867113528

Sonepar cikkszám

SY010197

Gyártói cikkszám

HT1P006

Gyártói típuskód

HT1P006

Hosszúság:

160 mm

Elöl álló él:

Igen

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Anyag:

acél

Forma:

egyenes

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Felület:

egyéb

Fogantyú felület:

sima

Kovácsolt:

Nem

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Ütközésvédelemmel:

Igen

Kombinált fogó 160mm HRC58-62