Egyéb gyártó - Kötegelő 192 x 4.6mm Fluoreszkáló narancs színű 100db/csomag SN156076 - KAB192OR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 192 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - narancs
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156076
Gyártói cikkszám
KAB192OR
Gyártói típuskód
KAB192OR
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
192 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
narancs
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Igen
Feliratmező:
köteggel szorosan
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Kötegelő 192 x 4.6mm Fluoreszkáló narancs színű 100db/csomag