Egyéb gyártó - Közvil LED-es lpt 100W 13843lm 4000K SN183947 - Vizulo Mini Martin MRSTE 100W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183947
Gyártói cikkszám
Vizulo Mini Martin MRSTE 100W
Gyártói típuskód
Vizulo Mini Martin MRSTE 13843 lm 740 100W L05AA02
Közvil LED-es lpt 100W 13843lm 4000K