Egyéb gyártó - Közvil LED-es lpt 230W 30184lm 4000K SN183949 - Vizulo Stork SRE 230W 30184lm
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183949
Gyártói cikkszám
Vizulo Stork SRE 230W 30184lm
Gyártói típuskód
Vizulo Stork SRE 30184 lm 740 230W L05 B048
Közvil LED-es lpt 230W 30184lm 4000K