Egyéb gyártó - Közvil LED-es lpt 94W 11570lm 3500K IP66 SN169359 - BARRACUDA 94 W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN169359
Gyártói cikkszám
BARRACUDA 94 W
Gyártói típuskód
BARRACUDA 94 W 3500K
Közvil LED-es lpt 94W 11570lm 3500K IP66