Egyéb gyártó - Közvil lpt 42W LED-es IP65 4668lm 4000K SN078722 - 9001E04042EL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 4668 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 42-42 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078722
Gyártói cikkszám
9001E04042EL
Gyártói típuskód
TEC-MAR Comet 42W
Effektív fényáram:
4668 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
42-42 W
Közvil lpt 42W LED-es IP65 4668lm 4000K