Egyéb gyártó - Közvil lpt 64W LED-es IP66 7423lm 4000K SN084785 - 9001E04064EL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 7423 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 64-64 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084785
Gyártói cikkszám
9001E04064EL
Gyártói típuskód
TEC-MAR Comet 64W
Effektív fényáram:
7423 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
64-64 W
Közvil lpt 64W LED-es IP66 7423lm 4000K