Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - LED-es flexibilis géplámpa 220V/7W V9L10.3.01 SN149306 - V9L10.3.01

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - LED-es flexibilis géplámpa 220V/7W V9L10.3.01 SN149306

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149306

Gyártói cikkszám

V9L10.3.01

Gyártói típuskód

LED-es flexibilis géplámpa 220V/7W V9L10.3.01

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-220 V

Védettség:

IP20

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Hosszúság:

108 mm

Külső átmérő:

74 mm

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

LED-es flexibilis géplámpa 220V/7W V9L10.3.01