Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - LED modul mágneses 18W 4200K 1700lm SY010520 - LMM1842

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - LED modul mágneses 18W 4200K 1700lm SY010520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1700 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800232784436

Sonepar cikkszám

SY010520

Gyártói cikkszám

LMM1842

Gyártói típuskód

LMM1842

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Rendszer teljesítmény:

18 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1700 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

215 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

25 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

LED modul mágneses 18W 4200K 1700lm