Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Led reflektor 20W 4000K IP65 fekete SY010426 - LF2022

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Led reflektor 20W 4000K IP65 fekete SY010426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8585040903372

Sonepar cikkszám

SY010426

Gyártói cikkszám

LF2022

Gyártói típuskód

LF2022

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

20 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-265 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Fényáram:

1800-1800 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület:

egyéb

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényszín:

fehér

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Led reflektor 20W 4000K IP65 fekete