Egyéb gyártó - MASTER DF36 IPARI PADLÓ VENTILÁTOR (IP20) 13200 M3/h SN149148 - DF36
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. teljesítményfelvétel - 412 W
Hosszúság - 1100 mm
Szélesség - 1030 mm
Távvezérléssel - Nem
Mélység - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149148
Gyártói cikkszám
DF36
Gyártói típuskód
MASTER DF36
Max. teljesítményfelvétel:
412 W
Hosszúság:
1100 mm
Szélesség:
1030 mm
Távvezérléssel:
Nem
Mélység:
380 mm
Ház anyaga:
egyéb
Ház színe:
fekete
MASTER DF36 IPARI PADLÓ VENTILÁTOR (IP20) 13200 M3/h