Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 17W 3000K 1380lm opál szürke SN097539 - PXF VIP LED 17W 3000K OPAL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097539
Gyártói cikkszám
PXF VIP LED 17W 3000K OPAL
Gyártói típuskód
PXF VIP LED 17 W 3000K OPAL 1380 lm Grey
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Menny LED-es lpt 17W 3000K 1380lm opál szürke