Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 30W HERA LED SN146791 - VIV004164

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 30W HERA LED SN146791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-6400 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 4800 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146791

Gyártói cikkszám

VIV004164

Gyártói típuskód

HERA LED 30W

Színhőmérséklet:

3000-6400 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

4800 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

500 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

80 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 30W HERA LED