Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 31W 3000K 2760lm opál szürke SN097534 - PXF VIP LED 31 W 3000K OPAL 27
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097534
Gyártói cikkszám
PXF VIP LED 31 W 3000K OPAL 27
Gyártói típuskód
PXF VIP LED 31 W 3000K OPAL 2760 lm Grey
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Menny LED-es lpt 31W 3000K 2760lm opál szürke