Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 60W 7100lm 3-6500K IP20 SN149534 - 620010442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-6500 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 6500 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149534
Gyártói cikkszám
620010442
Gyártói típuskód
IRVINE 620010442
Színhőmérséklet:
3000-6500 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
6500 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
108 lm/W
Ház színe:
antracit
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
1050 mm
Szélesség:
420 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
65 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Falra szerelhető:
Nem