Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Mennyezeti LED-es Por- és páramentes lámpatest, OMNIA, 70W, 7000lm, 150cm SN126487 - GTV-LD-OMN150-70B

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Mennyezeti LED-es Por- és páramentes  lámpatest, OMNIA, 70W, 7000lm, 150cm SN126487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 70 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 40000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 7000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126487

Gyártói cikkszám

GTV-LD-OMN150-70B

Gyártói típuskód

GTV-LD-OMN150-70B

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

70 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

40000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

7000 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

175-250 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Szélesség:

1540 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

85 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Mennyezeti LED-es Por- és páramentes lámpatest, OMNIA, 70W, 7000lm, 150cm