Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Mennyezeti opál burás vonalas lámpatest LED 28W 3000lm 4000K IP54 INTRA GYON C SN149913 - 17073496031

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Mennyezeti opál burás vonalas lámpatest LED 28W 3000lm 4000K IP54 INTRA GYON C SN149913

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 3000 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149913

Gyártói cikkszám

17073496031

Gyártói típuskód

GYON C 17073496031

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

3000 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Mennyezeti opál burás vonalas lámpatest LED 28W 3000lm 4000K IP54 INTRA GYON C