Egyéb gyártó - Mennyi LED-es lpt 30W 2400lm 3000K 300mm IP65 SN156136 - 0723.184B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 30 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 20000 h
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 2400 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156136
Gyártói cikkszám
0723.184B
Gyártói típuskód
MARECO LUCE 0723.184B
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
30 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
20000 h
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
2400 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
78 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Falra szerelhető:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem