Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - NEDES LED lámpa 1W mozgásérzékelős SY010429 - LN201

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 40 lm

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8585040903211

Sonepar cikkszám

SY010429

Gyártói cikkszám

LN201

Gyártói típuskód

LN201

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

40 lm

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Szélesség:

75 mm

Külső átmérő:

86 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

86 mm

Lámpateljesítmény:

1-1 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

NEDES LED lámpa 1W mozgásérzékelős