Egyéb gyártó - Shelly PLUS Smoke WiFi-s okos füstérzékelő szenzor SX090157 - ALL-KIE-PLUSSMOKE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Internet-csatlakozás típusa - WLAN
Szerelési mód - asztali készülék / falra szerelt
Primer áramellátás - egyéb
Hosszúság - 86 mm
Szélesség - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235265642
Sonepar cikkszám
SX090157
Gyártói cikkszám
ALL-KIE-PLUSSMOKE
Gyártói típuskód
ALL-KIE-PLUSSMOKE
Internet-csatlakozás típusa:
WLAN
Szerelési mód:
asztali készülék / falra szerelt
Primer áramellátás:
egyéb
Hosszúság:
86 mm
Szélesség:
86 mm
Magasság / mélység:
31 mm
Shelly PLUS Smoke WiFi-s okos füstérzékelő szenzor