Egyéb gyártó - Shelly Uni szenzor és kapcsoló bemeneti modul SX090161 - ALL-KIE-UNI
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Internet-csatlakozás típusa - WLAN
Szerelési mód - egyéb
Hosszúság - 33 mm
Szélesség - 20 mm
Magasság / mélység - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235262368
Sonepar cikkszám
SX090161
Gyártói cikkszám
ALL-KIE-UNI
Gyártói típuskód
ALL-KIE-UNI
Internet-csatlakozás típusa:
WLAN
Szerelési mód:
egyéb
Hosszúság:
33 mm
Szélesség:
20 mm
Magasság / mélység:
13 mm
Shelly Uni szenzor és kapcsoló bemeneti modul