Egyéb gyártó - Shelly Wall Switch fali villanykapcsoló, 2 gombos fehér SX090141 - ALL-KAP-WS2-W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - asztali készülék / falra szerelt
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Magasság / mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235266199
Sonepar cikkszám
SX090141
Gyártói cikkszám
ALL-KAP-WS2-W
Gyártói típuskód
ALL-KAP-WS2-W
Szerelési mód:
asztali készülék / falra szerelt
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
10 mm
Shelly Wall Switch fali villanykapcsoló, 2 gombos fehér