Egyéb gyártó - Shelly Wall Switch sorolókeret, 2-es fehér üveg előlapos SX090135 - ALL-KAP-WF2-W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - asztali készülék / falra szerelt
Hosszúság - 150 mm
Szélesség - 80 mm
Magasság / mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235266236
Sonepar cikkszám
SX090135
Gyártói cikkszám
ALL-KAP-WF2-W
Gyártói típuskód
ALL-KAP-WF2-W
Szerelési mód:
asztali készülék / falra szerelt
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
10 mm
Shelly Wall Switch sorolókeret, 2-es fehér üveg előlapos