Egyéb gyártó - Süllyesztőkeret Starlet Quad Led SO 250 vészvilágítóhoz SN165359 - 93001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fedéltoldás
Felügyeleti berendezés - vizsgálógomb
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Fényforrás - izzólámpa
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165359
Gyártói cikkszám
93001
Gyártói típuskód
Starlet Quad süllyesztőkeret
Szerelési mód:
fedéltoldás
Felügyeleti berendezés:
vizsgálógomb
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
izzólámpa
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP54
Érintésvédelem:
II
Észlelési távolság:
21 m
Szélesség:
135 mm
Magasság / mélység:
150 mm
Hosszúság:
250 mm
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Süllyesztőkeret Starlet Quad Led SO 250 vészvilágítóhoz