Egyéb gyártó - Szűrőanyag 16mm EU4-es minőség 5m2/db 2m széles min 2,5m SN180833 - Szűrőpaplan 16mm EU4-es
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180833
Gyártói cikkszám
Szűrőpaplan 16mm EU4-es
Gyártói típuskód
Szűrőpaplan 16mm EU4-es minőség
Szűrőanyag 16mm EU4-es minőség 5m2/db 2m széles min 2,5m