Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - T-Mat 150-12.0 fűtőszőnyeg 12m2, 1800W SN134551 - T-Mat 150-12.0

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - T-Mat 150-12.0 fűtőszőnyeg 12m2, 1800W SN134551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Csatlakozófeszültség - 230-230 V

  • Teljesítmény - 150 W/m2

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134551

Gyártói cikkszám

T-Mat 150-12.0

Gyártói típuskód

T-Mat 150-12.0

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Csatlakozófeszültség:

230-230 V

Teljesítmény:

150 W/m2

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Felület:

12 m2

Csatlakozási teljesítmény:

1800-1800 W

Hosszúság:

24000 mm

Szélesség:

500 mm

Vastagság:

3.6 mm

T-Mat 150-12.0 fűtőszőnyeg 12m2, 1800W