Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Tápegység 60W 12V LED-hez IP20 5A SY010433 - 002787

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Tápegység   60W 12V LED-hez IP20  5A SY010433

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800209158550

Sonepar cikkszám

SY010433

Gyártói cikkszám

002787

Gyártói típuskód

VIVALUX LED

Tápegység 60W 12V LED-hez IP20 5A