Egyéb gyártó - Tükörvilágító LED-es 17W 3000K 940lm IP44 szürke SN097538 - PXF VIP Kinkiet IP44 LED 17W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097538
Gyártói cikkszám
PXF VIP Kinkiet IP44 LED 17W
Gyártói típuskód
PXF VIP Kinkiet IP44 LED 17 W 3000K 940 lm Grey
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Tükörvilágító LED-es 17W 3000K 940lm IP44 szürke