Egyéb gyártó - Tükörvilágító lpt LED-es 10W 750lm 3000K IP44 StarLED SN105227 - 20200180
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105227
Gyártói cikkszám
20200180
Gyártói típuskód
20200180
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Tükörvilágító lpt LED-es 10W 750lm 3000K IP44 StarLED