Egyéb gyártó - Ultralux LED bútorvilágító 22W 4200K IP44 76cm SY010511 - LLK2242
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800232783880
Sonepar cikkszám
SY010511
Gyártói cikkszám
LLK2242
Gyártói típuskód
LLK2242
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Védettség:
IP44
Lámpa-védőkosárral:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
22-22 W
Rendszer teljesítmény:
22 W
Effektív fényáram:
2000 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
60 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Hosszúság:
760 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem