Egyéb gyártó - Védőkesztyű Maxiflex Ultimate 10-es 34-874 SN126829 - A3038/10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Bélelt - Igen
Szigetelt - Igen
Hosszú kivitel - Nem
Kesztyű méret - 10
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126829
Gyártói cikkszám
A3038/10
Gyártói típuskód
Maxiflex Ultimate 34-874
Anyag:
egyéb
Bélelt:
Igen
Szigetelt:
Igen
Hosszú kivitel:
Nem
Kesztyű méret:
10
Csúszásgátló rétegezéssel:
Igen
Szín:
fekete
Mechanikus veszélyek elleni védelem:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kivitel:
5-ujjas kesztyű
Felület kivitele:
egyéb
Zárás módja:
bebújós
Bevonat:
tenyérnyire bevont
Szállítási forma:
párban
Védőkesztyű Maxiflex Ultimate 10-es 34-874