Egyéb gyártó - Védőkesztyű MaxiFlex Ultimate 11-es 34-874 SN128243 - A3038/11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Bélelt - Igen
Szigetelt - Igen
Hosszú kivitel - Nem
Kesztyű méret - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128243
Gyártói cikkszám
A3038/11
Gyártói típuskód
MaxiFlex Ultimate 34-874
Anyag:
egyéb
Bélelt:
Igen
Szigetelt:
Igen
Hosszú kivitel:
Nem
Kesztyű méret:
11
Csúszásgátló rétegezéssel:
Igen
Szín:
fekete
Mechanikus veszélyek elleni védelem:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kivitel:
5-ujjas kesztyű
Felület kivitele:
egyéb
Zárás módja:
bebújós
Bevonat:
tenyérnyire bevont
Szállítási forma:
párban
Védőkesztyű MaxiFlex Ultimate 11-es 34-874