Egyéb gyártó - Vészvilágító 2W LED 1h készenléti IP65 SN092278 - Hybryd Spark 2W AT 3h
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092278
Gyártói cikkszám
Hybryd Spark 2W AT 3h
Gyártói típuskód
Hybryd Spark 2W AT 3h non-maintained oldalfali
Vészvilágító 2W LED 1h készenléti IP65