ELECTRAPLAN - Csapófedél padlódobozhoz 12mm műanyag, szőnyegleszorító peremmel, kőhöz vagy parkettához 241x241mm GT68671 - 950956440010.0000001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
RAL-szám - 7011
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 3
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68671
Gyártói cikkszám
950956440010.0000001
Gyártói típuskód
VQ12 R12 7011
Fedél kivitel:
négyzetes
RAL-szám:
7011
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
3
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
70 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
12 mm
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
263 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső szélesség:
263 mm