ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca tartó kengyel 240-es G35937 - 9501113306103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornaszélesség - 340 mm
Magasság - 28 mm
Kivitel - kar
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G35937
Gyártói cikkszám
9501113306103
Gyártói típuskód
UKB 240.28
Csatornaszélesség:
340 mm
Magasság:
28 mm
Kivitel:
kar
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Táguló fúgához használható:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Horg kábeltálca tartó kengyel 240-es