ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca tartó kengyel 240x28-as G35936 - 9501123306103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornaszélesség - 240 mm
Magasság - 28 mm
Kivitel - pánt
Táguló fúgához használható - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G35936
Gyártói cikkszám
9501123306103
Gyártói típuskód
UKS 240.28
Csatornaszélesség:
240 mm
Magasság:
28 mm
Kivitel:
pánt
Táguló fúgához használható:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Horg kábeltálca tartó kengyel 240x28-as