ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca tartó kengyel 240x48-as G24441 - 9501123506103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornaszélesség - 240 mm
Magasság - 48 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24441
Gyártói cikkszám
9501123506103
Gyártói típuskód
UKS 240.48
Csatornaszélesség:
240 mm
Magasság:
48 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Táguló fúgához használható:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Horg kábeltálca tartó kengyel 240x48-as