ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca tartó kengyel 340-es G35935 - 9501115406103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornaszélesség - 340 mm
Magasság - 38 mm
Kivitel - kar
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G35935
Gyártói cikkszám
9501115406103
Gyártói típuskód
UKB 340.38
Csatornaszélesség:
340 mm
Magasság:
38 mm
Kivitel:
kar
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Táguló fúgához használható:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Horg kábeltálca tartó kengyel 340-es