Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Padlódoboz készülékkehely RASTEC GT28936 - 95080560101000000001

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Padlódoboz készülékkehely  RASTEC GT28936

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépíthető eszközök száma - 2

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Hosszúság - 188 mm

  • Szélesség - 91.5 mm

  • Mélység - 41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28936

Gyártói cikkszám

95080560101000000001

Gyártói típuskód

GBR2

Beépíthető eszközök száma:

2

Vezetékbevezetések száma:

4

Hosszúság:

188 mm

Szélesség:

91.5 mm

Mélység:

41 mm

Kivitel:

kehely

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Húzásmentesítések száma:

4

Anyag:

poliamid

Padló alatti rendszerek ; ELECTRAPLAN ; Padlódoboz készülékkehely RASTEC