ELECTRAPLAN - Padlódoboz műa tető csapfedél GT50933 - 950354424010.0000001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Legkisebb beépítési mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50933
Gyártói cikkszám
950354424010.0000001
Gyártói típuskód
KD3 E4R5 7011
Fedél kivitel:
négyzetes
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
70 mm
Beépítési méret szélessége:
228 mm
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
228 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
12 mm
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Külső hossz:
242 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső szélesség:
242 mm