ELECTROSTART - Előtét 36W fénycsőhöz 9.26.53.036/9.26.53.033 IP20 GT47581 - LSI LL 36W/9.26.53.036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 36-36 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrások száma - 1-1
Lámpateljesítmény (1-es) - 36-36 W
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47581
Gyártói cikkszám
LSI LL 36W/9.26.53.036
Gyártói típuskód
LSI LL 36W/230V/50Hz. EEI=B2/9.26.53.033
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrások száma:
1-1
Lámpateljesítmény (1-es):
36-36 W
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény (2-es):
0-0 W
T16 lámpafajta számára:
Igen
T26 lámpafajta számára:
Igen
Ház/szekrény:
fémház
T8 lámpafajta számára:
Igen
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat