Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Csőadapter 20mm Ecanali SN147509 - EC74120

MásolásMásolás
Elettrocanali - Csőadapter  20mm Ecanali SN147509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Szín - szürke

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147509

Gyártói cikkszám

EC74120

Gyártói típuskód

EC74120

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Csőadapter 20mm Ecanali