Elettrocanali - Csőadapter tömített 25mm SN133303 - EC74125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Szín - szürke
Felület - kezeletlen
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032793870401
Sonepar cikkszám
SN133303
Gyártói cikkszám
EC74125
Gyártói típuskód
EC74125
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Csőadapter tömített 25mm