Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Csőbilincs 32mm pattintós quick, sorolható SN058446 - ECCF32

MásolásMásolás
Elettrocanali - Csőbilincs 32mm pattintós quick, sorolható SN058446

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Nem

  • Anyag minősége - ABS

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058446

Gyártói cikkszám

ECCF32

Gyártói típuskód

ECCF32

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Nem

Anyag minősége:

ABS

Szín:

szürke

Felület:

egyéb

Max. csőszám:

1

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Sorolható:

Igen

Betéttel:

Nem

Fali tömítéssel:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm pattintós 100db/cs