Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Gégecső 16 fekete lépésálló 50m ECTC151650 SY000864 - ECTC151650

MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső 16 fekete lépésálló 50m ECTC151650 SY000864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 4800 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000864

Gyártói cikkszám

ECTC151650

Gyártói típuskód

ECTC151650

Anyag:

PVC

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

16 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Nyomásállóság:

750 N

Gégecső 16 fekete lépésálló 50m ECTC151650