Elettrocanali - Gégecső 50 szürke /25m tek/ ECTC1250 SY000862 - ECTC1250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - szürke
Névleges átmérő - 50 mm
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Nyomásállóság - 320 N
Csomagolás és feltételek
800 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000862
Gyártói cikkszám
ECTC1250
Gyártói típuskód
ECTC1250
Anyag:
PVC
Szín:
szürke
Névleges átmérő:
50 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
320 N
Gégecső 50 szürke /25m tek/ ECTC1250