Elettrocanali - Gipszkarton kötődoboz fedél 80mm (EC34045-höz) SN178030 - EC37185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 93 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 80-80 mm
Forma - körszelvény
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636760951
Sonepar cikkszám
SN178030
Gyártói cikkszám
EC37185
Gyártói típuskód
EC37185
Átmérő:
93 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
80-80 mm
Forma:
körszelvény
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Rögzítés módja:
fedő a csavaros rögzítés számára
Mélység:
4 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9001
Gipszkarton kötődoboz fedél 80mm (EC34045-höz)