Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Kötődoboz műa fk 190x140x 70mm IP55 bev EC400C6 SY000694 - EC400C6

MásolásMásolás
Elettrocanali - Kötődoboz műa fk 190x140x 70mm IP55 bev EC400C6 SY000694

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyszögletű

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 32 mm

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000694

Gyártói cikkszám

EC400C6

Gyártói típuskód

EC400C6

Forma:

négyszögletű

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

32 mm

Védettség:

IP55

Bevezetések száma:

10

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

szürke

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

140 mm

Szélesség:

190 mm

Mélység:

70 mm

Átmérő:

0 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

400 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Kötődoboz műa fk 190x140x 70mm IP55 bev EC400C6